Papirrulleholder
Papirrulle med holder
PAPIRRULLE HOLDER PRRC1
Varenr. 096399 079
EAN 4063274473839
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
Praktisk dispenser med afrivningskant
- Til hurtig og praktisk adgang til dine rengøringsklude
- Omfatter papirrulle og monteringsmateriale
Bemærk
De tekniske data omfatter papirrullen.
Anvendelsesområde
Til indvendigt biludstyr, lagerrum, værksted
Bredde | 275 mm |
Højde | 290 mm |
Dybde | 195 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 3,122 kg |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret |
Farve | Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!